安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。
用途パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
セット内容吸じんホース、吸じん袋
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプ吸じん
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.24
オービットダイヤ(mm)6
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番255-0636
全長(mm)165
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番857-7737
全長(mm)315
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーのり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
トラスコ品番794-8417
全長(mm)193
質量(kg)1.04
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)-
排気方向後方
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)165
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様エアー式吸塵式のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)156
質量(kg)0.78
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)Φ125
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4922
セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.9
タイプマジックパッド
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)
充電時間(分)約160~180
パッド径(Φmm)Φ75
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に
付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1
質量(kg)0.56
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83
振動(m/s2)10.2a
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー寸法(Φmm)30
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
質量(kg)1.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)
パッド径(Φmm)Φ75
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)343
質量(kg)2.31
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.533
振動10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)135
質量(kg)0.52
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500
取付ねじ径(B)M6
騒音値(dB)82A
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.423
エアーインレット0.25
振動9.5
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番794-8492
全長(mm)245
質量(kg)1.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.51
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)6
パッドサイズ(mm)125
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番794-8450
種別マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)166
質量(kg)1.49
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)4.4
排気方向後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
関連キーワード