無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.33
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9811
全長(mm)170
質量(kg)0.6
先端工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)6
コレットサイズ(mm)6
排気方向後方
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
外径(Φmm)73
トラスコ品番857-0719
質量(g)30
タイプマジックタイプ
ねじ寸法(mm)6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3945
適合機種SI-2008、SI-2108
寸法(mm)50
質量(g)10
取付ネジ径M6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種SI-2005
軸径(Φmm)6
摘要マジック仕様
タイプマジックシート
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
トラスコ品番793-8179
適合本体SI-3101 M
質量(g)90
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全長(mm)212
質量(kg)0.71
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
振動数(回/min-1)22000
使用ペーパーマジックシートタイプ
振復角度(°)2.8
タイプマジック・穴有り
ねじサイズ5/16インチ
外径(Φmm)75
厚さ(mm)8
トラスコ品番857-1010
質量(g)20
タイプマジック
1セット(5枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用
トラスコ品番857-1747
寸法(mm)83×105
質量(g)70
タイプマジック
1セット(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
仕様マジックシートタイプ
トラスコ品番794-0564
適合機種SI3001AM・SI3001AB
寸法(mm)75×110
摘要マジック仕様
質量(g)30
使用ペーパーマジックタイプ穴なし
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途コーナー部分の研磨用
トラスコ品番857-0949
質量(g)40
寸法(縦×横)(mm)(パッド面)75×70
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途コート液を塗布してのガラス磨き用
トラスコ品番857-1748
寸法(mm)83×105
質量(g)70
タイプマジック
1セット(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途平面研磨用
トラスコ品番857-1120
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)(パッド面)40×35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8425
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330
付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル
トラスコ品番294-3476
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト速度(m/s)1100
空気消費量(m3/min)0.27
空気接続口PT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。
トラスコ品番793-8268
適合機種SI-3111M
厚さ(mm)8
寸法(mm)125
摘要マジック仕様
質量(g)90
タイプマジックシートタイプ穴ありペーパー
ペーパー寸法(mm)125
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様マジックシートタイプ
トラスコ品番794-0572
適合機種SI3011AM
寸法(mm)75×110
摘要マジック仕様
質量(g)30
使用ペーパーマジックタイプ穴あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラスコ品番794-0581
適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP
摘要のり付仕様
質量(g)150
タイプのりタイプ穴なしペーパー
寸法(cm)125
ペーパー寸法(mm)125
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番755-0367
適合機種SI-2008-3、SI-2108-3
摘要マジック仕様
質量(g)30
サイズ(mm)75
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番835-4984
質量(g)160
2018年トラスコ掲載ページ5 0519
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番794-0611
適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM
摘要のり付仕様
質量(g)150
タイプマジックタイプ穴ありペーパー
寸法(cm)125
ペーパー寸法(mm)125
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番794-2281
適合機種SI-7100M
寸法(mm)75×175
質量(g)70
タイプマジックシート
ペーパー寸法(mm)75×175
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。
用途パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
セット内容吸じんホース、吸じん袋
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプ吸じん
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.24
オービットダイヤ(mm)6
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8484
全長(mm)175
質量(g)500
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×175
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ