11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番827-9810 全長(mm)151 質量(g)370 先端工具:軸径6mm(砥石) チャック内径(Φmm)6 排気方向後方
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コレット式。 ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.33 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番827-9811 全長(mm)170 質量(kg)0.6 先端工具:軸径6mm(砥石) 使用空気圧力(MPa)6 コレットサイズ(mm)6 排気方向後方
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッド
適合機種SI-2005 軸径(Φmm)6 摘要マジック仕様 タイプマジックシート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6469 軸径(Φmm)6 粒度600番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1セット(10本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ペーパー寸法(Φmm)125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.37 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ディスクサンダー
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に ペーパー寸法(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(inch)5/16 全高(mm)145 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.48 騒音レベル(dB(A))84/(95) 振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷