3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8425 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8433 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷