ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2