4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に ペーパー寸法(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(inch)5/16 全高(mm)145 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.48 騒音レベル(dB(A))84/(95) 振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番580-4841 全長(mm)225 質量(kg)1.8 タイプアングル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式ロータリー 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷