「台付ワイヤー」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に
トラスコ品番849-0422
セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)15
最大出力(kN)117
使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番64-6548-73
1セット
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。
今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。
耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)
最大出力(tonf)11
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード