3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に トラスコ品番849-0422 セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス 質量(kg)15 最大出力(kN)117 使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー) アズワン品番64-6548-73
1セット
229,000 税込251,900
翌々日出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525) 最大出力(tonf)11
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540) 最大出力(tonf)11
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷