絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガスSIBATA(柴田科学)
12,790税込14,069
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ファンネル フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
セパラブルクランプ ねじ式 3組 SIBATA(柴田科学)セパラブルクランプ ねじ式 3組SIBATA(柴田科学)
5,799税込6,379
1箱(3個)
当日出荷
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)Oリング セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)試料セル PET製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2本)
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質PET
【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)シリコンキャップSIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。 ・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル R-210/215用SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
ビニールケース 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)ビニールケース 残留塩素測定器用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・残留塩素測定器のスペアパーツです。 ・97(W)×50(D)×170(H)mm
用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
電子式スモークテスター EST-1 セット SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1 セットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1台(1台)
11日以内出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスフラスコ スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明材質ほうけい酸ガラス
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)亜硝酸テスター(食品用)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)塩タブレット 粒子発生器用 100入SIBATA(柴田科学)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 径違い 拡大用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
取付バンド SIBATA(柴田科学)取付バンドSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
クランプ 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)クランプ 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。ビニールパッキン付きです。
付属品ビニールパッキン
アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)ピストン付シリンダー マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
用途マクロピペット専用
循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)循環アスピレーターSIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)透視度計(標準型) アクリルスタンド付きSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
発煙カートリッジ EST-1用 SIBATA(柴田科学)発煙カートリッジ EST-1用SIBATA(柴田科学)
9,598税込10,558
1袋(2個)
翌々日出荷
電子式スモークテスター EST-1用の消耗品です。