カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(58)
  • 武藤化学(41)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(18)
  • 旭製作所(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(16)
  • アズワン(15)
  • ノーブランド(12)
  • コフロック(10)
  • 三商(8)
  • 協和(8)
  • climbing(クライミング)(7)
  • トレンドサイン(6)
  • 東京流機工業(4)
  • ナリカ(3)
  • 桐山製作所(2)
  • 東京計装(2)
  • 流体工業(2)
  • ケニス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ろうと ガラス 100」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器(金具付)SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPCクロマト管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷から33日以内出荷
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付SIBATA(柴田科学)
35,900税込39,490
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用SIBATA(柴田科学)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10容量(mL)2材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5
ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 15AG アリン形SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7
ガラスろ過器 52G ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 52G ロート形SIBATA(柴田科学)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)23容量(mL)40材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7
ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 51G ロート形SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)18容量(mL)15材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7
ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器円筒ロート形 3GSIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 26G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110容量(mL)750材質ほうけい酸ガラス足長(mm)135足外径(Φmm)18
ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 25G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90容量(mL)450材質ほうけい酸ガラス足長(mm)120足外径(Φmm)16
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12
ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 165G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145容量(mL)1500材質ほうけい酸ガラス足長(mm)180足外径(Φmm)24
ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 151G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130容量(mL)1200材質ほうけい酸ガラス足長(mm)150足外径(Φmm)22
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17
クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)クロマトカラム PTFEコックSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 11G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1個ほか
3日以内出荷
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら