こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ16×43
質量(g)約4(1本あたり)
充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用
質量(g)約250
測定方式透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63
検水量10mL
光源LED
表示形式デジタル数値
記憶データ数99点
関連資料(1.49MB)
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード