17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)300 寸法a(mm)336 コックTF-17 主管SPC-19 胴外径(Φmm)52 側管SPC-24
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 仕様目盛付 栓No.SPC-15 寸法b(mm)27 コックTF-13
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300型用
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 摺合せSPC-15
1個
44,980 税込49,478
62日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPCロート PTFEコック付
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)139 外径(Φmm)(上部ロート)40 下部(SPC)SPC-19 コックTF-17 寸法c(mm)75
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式26mm 寸法b(mm)45 カラム内径(Φmm)26 コックTF-13 寸法c(mm)44 フィルター穴径(μm)100~160
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス 長さL(mm)170 寸法a(mm)260 寸法b(mm)30 上部(SPC)SPC-15 コックTF-13 寸法c(mm)43
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)