「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。
セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個
測定範囲(mg/L)0.0~5.0
反応時間2分
カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)
測定物質フッ素
アズワン品番64-8273-66
1セット
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。
・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。
・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。
・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。
・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
¥259,000
税込¥284,900
33日以内出荷
関連キーワード