カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(168)
  • サンプラテック(92)
  • Thermo Fisher Scientific(80)
  • 三商(71)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(50)
  • DURAN(45)
  • SIBATA(柴田科学)
  • コクゴ(40)
  • 旭製作所(39)
  • ブランドをもっと見る

「容器 1000ml」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
分注器リビューレット JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット JCSS校正証明書付SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1個
29日以内出荷から45日以内出荷
専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式SIBATA(柴田科学)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付SIBATA(柴田科学)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セーフティーコートねじ口びん びんのみ SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口角びん 黒キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口瓶 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 黒キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
取扱停止中
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
セパラブル反応容器 CP-300用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300用SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器(金具付)SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
加圧ユニットセット CP-300型 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型SIBATA(柴田科学)
429,800税込472,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用SIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1個
33日以内出荷
容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん円筒フィルター付 1000mlSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら