カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(60)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • VISHAY(2,111)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • RS PRO(1,345)
  • KOA(1,063)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
  • omron(オムロン)(91)
  • アズワン(78)
  • クリスタルアイ(76)
  • TAKMAN(69)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 ±1」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイボリウムエアサンプラー HV-500RD SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-500RDSIBATA(柴田科学)
1,798,000税込1,977,800
1台
9日以内出荷
オプション品との組合せによりダイオキシン類の捕集も可能になります。
トラスコ品番574-5116幅(mm)668型式HV-500RD型質量(kg)12高さ(mm)271奥行(mm)200
ハイボリウムエアサンプラー HV-500R-4S SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-500R-4SSIBATA(柴田科学)
1,598,000税込1,757,800
1台
9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5127幅(mm)425型式HV-500R-4S型質量(kg)8高さ(mm)270奥行(mm)200
ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセットSIBATA(柴田科学)
1,798,000税込1,977,800
1台
11日以内出荷
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番574-5124材質【シェルター部】アルミニウム使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150
ハイボリウムエアサンプラー HV-500R SIBATA(柴田科学)ハイボリウムエアサンプラー HV-500RSIBATA(柴田科学)
1,398,000税込1,537,800
1台
9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5115幅(mm)425型式HV-500R型質量(kg)8高さ(mm)270奥行(mm)200
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
4日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95関連資料製品カタログ(3.58MB)取扱説明書(0.32MB)
バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット BU-24L型SIBATA(柴田科学)
128,800税込141,680
1台
4日以内出荷
バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5PSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット(1台)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
トアロンチューブ 10X14.5 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 10X14.5 10mSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
3連充電器 QC-30 SIBATA(柴田科学)3連充電器 QC-30SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用 SIBATA(柴田科学)流量計支持金具 LVS-30用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)ツインプレート サンプラー用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
電源ケーブルATS090-P240用 JPN向 SIBATA(柴田科学)電源ケーブルATS090-P240用 JPN向SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)ACアダプターATS090-P240SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
短型ホルダー SIBATA(柴田科学)短型ホルダーSIBATA(柴田科学)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。
用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)異径アダプター Φ25mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm SIBATA(柴田科学)石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mmSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
ミニノブ HV用 SIBATA(柴田科学)ミニノブ HV用SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用スペアパーツです。
アズワン品番64-8273-40
プラスチックワッシャー 白 HV用 SIBATA(柴田科学)プラスチックワッシャー 白 HV用SIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
ゴム足 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)ゴム足 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
499税込549
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-78
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
ホッパー部 HV-R/RW型用 SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用 SIBATA(柴田科学)Oリング シャトルチューブ用SIBATA(柴田科学)
399税込439
1個
3日以内出荷
シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。
適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
Nアダプター SIBATA(柴田科学)NアダプターSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
クリップ押え SIBATA(柴田科学)クリップ押えSIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
流量指示計取付金具 FI-10N型用 SIBATA(柴田科学)流量指示計取付金具 FI-10N型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ35mm用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(5個)
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ウレタンホルダー短型用 SIBATA(柴田科学)ウレタンホルダー短型用SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。
材質ガラス
石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)石英繊維フィルター QR-100 Φ110SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
ソフトケース FC-L1型用 SIBATA(柴田科学)ソフトケース FC-L1型用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
用途FC-L1型用
ソフト付通信ケーブル SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブルSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。
対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
スルーパイプ SIBATA(柴田科学)スルーパイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
ポリウレタンフォーム SIBATA(柴田科学)ポリウレタンフォームSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
寸法(Φ×mm)90×50
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方関連資料製品カタログ(2.71MB)積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セットSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
97,900税込107,690
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら