食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
内径(Φmm)(本体)60
フタ外径(Φmm)77
アズワン品番64-3880-35
1セット(10組)
¥71,980
税込¥79,178
47日以内出荷
食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110
アズワン品番64-3880-36
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚
測定範囲0~1.000aw
質量(g)25
種類静電容量型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.01aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚
測定範囲0.200~1.000aw
質量(g)30
種類電気抵抗型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.02aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料製品カタログ(3.58MB)
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
仕様活性表付
1箱(500枚)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。
寸法(Φ×mm)40×25
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類電気抵抗型用
入数(枚)10
直径(Φ)35
関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
1袋(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類静電容量型用
入数(枚)10
直径(Φ)18
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
1箱(20個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード