市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE
内径(mm)7.5
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
内径(mm)7.2
材質PTFE
アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用
質量(g)8
1袋(2個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)
型式I型
1セット
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体)
電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度
温度調節精度±3℃ at 70℃
安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー
許容周囲温度(℃)5~35
温度分布精度±5℃ at 70℃
温度調節液体膨張式
ヒーターSUS316L パイプヒーター
内槽SUS304
寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55
付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1
質量(kg)約0.74(本体)
電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
高さH(mm)450
目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
奥行D(mm)110
駆動方式電動式本体、気象庁検定付
幅W(mm)80
1台
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード