6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190 アズワン品番64-3880-77
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S 規格JIS C 1609-1 A級 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29 保存温度範囲(℃)-10~40 アズワン品番64-3880-78 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)照度計固定台
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用 質量(kg)0.1 高さH(mm)115 奥行D(mm)100 幅W(mm)100 アズワン品番64-3881-04
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)USB電源ユニット
・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)AC電源ユニット
・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
適合CANA-0010型用
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷