「環境測定」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)1.2(電池は除く)
測定範囲0.001~10.00mg/m3
電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度±10%(較正粒子に対して)
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3
測定原理光散乱方式
測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
・室内環境測定セット IES-4000用 付属品
・スペアパーツとしても取り扱っています。
用途UIA345-2419型 IES-4000型用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回
寸法36(W)×36(D)×190(H)mm
使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
関連資料製品カタログ(0.46MB)
取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)
セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1
寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法
測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa
質量(g)約450(電池含む)
測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内
表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa
連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本
アズワン品番65-3693-66
保管環境冷凍
1袋(10本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mg
アズワン品番65-3693-68
保管環境冷凍
1袋(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
仕様吸引:ファンモーター
測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)
測定精度±10%(標準粒子に対して)
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
測定原理光散乱方式
1台
¥248,800
税込¥273,680
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051
アズワン品番65-3693-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54
アズワン品番65-3693-56
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
1個
¥12,790
税込¥14,069
当日出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149
容量(mL)30
フィルターガラスフィルターP160
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型
容量(mL)30
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツ
アズワン品番64-8273-73
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 消耗品
用途IES-4000型用
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分
セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190
使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
関連資料製品カタログ(0.46MB)
取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。
・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ14×198
容量(mL)6
フィルターガラスフィルターP160
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ52×288
容量(mL)275
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に!
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース
寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)
質量(kg)約1.7(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間
測定精度±10%(較正粒子に対して)
測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)
測定原理光散乱方式
表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
用途IES-5000用
質量(kg)0.05
高さH(mm)20
奥行D(mm)100
幅W(mm)90
アズワン品番64-8273-74
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)25
規格コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用
質量(kg)0.1
高さH(mm)115
奥行D(mm)100
幅W(mm)100
アズワン品番64-3881-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000型用収納ケース
用途IES-5000用
質量(kg)4.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用
幅(mm)20
質量(kg)0.03
高さ(mm)27
奥行(mm)20
アズワン品番64-8273-69
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
用途HV型用
質量(g)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ18×83
質量(g)約4(1本当たり)
吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
1個(50個)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途IES-5000型測定時に使用
アズワン品番64-8273-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途CO、CO3校正専用
アズワン品番64-8273-71
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
容量(mL)10
アズワン品番64-8273-29
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書インピンジャー(0.18MB)
1個
¥42,880
税込¥47,168
4日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ16×43
質量(g)約4(1本あたり)
充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。
アズワン品番64-8273-49
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ