4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用 質量(g)約250 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB)
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)よう素フラスコ 栓付
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質アルミ製 型式RI-55型 寸法(mm)Φ74×130 質量(kg)0.5 構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個 チューブ内径(Φmm)10
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷