カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(6)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(5)
    • フラスコ(1)
    • 実験関連品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(3)
  • climbing(クライミング)(6)
  • 桐山製作所(1)
  • リカシツ(1)
  • 三商(1)
  • フロンケミカル(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • コスモスビード(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(6)
  • 旭製作所(5)
  • RS PRO(4)
  • ナリカ(3)
  • TENKOU(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • SEKIYA(2)
  • サビレックス(2)
  • 共栄製薬(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸留器」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70
塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)塩タブレット 粒子発生器用 100入SIBATA(柴田科学)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラスSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)リークアダプター A、V型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)セミ・ミクロ蒸留装置 K型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら