14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP 材質(リング)PP
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)