5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
050630-35 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源AC100V 0.06A 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2 アズワン品番65-0891-68
1台
14,400 税込15,840
当日出荷

この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
回転数(min-1[r.p.m])350~2500 仕様モーター:くまとり形モーター・動作:タッチ作動または連動作動(切換え可能)・寸法:100×170×135Hmm・上面直径:60Φmm・電源:AC100V 0.5A・重量:約2.5kg TGK品番371-63-29-01 トラスコ品番420-3453 型式TTM-1
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)5~30 電源(V)AC100 0.5A 振盪数(min-1[r.p.m])200~1500 タイマー設定0~99時間59分
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム Mix-S用
試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
材質シリコン アズワン品番65-0891-69
1個
799 税込879
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム TTM-1型用
・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
用途TTM-1型用 仕様試験管ミキサー用 材質ネオプレンスポンジゴム 寸法(mm)60×10
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷