31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)比色管 S-100用
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)100 高さ(mm)325 寸法(Φmm)ゴム止め:8 胴外径(Φmm)24
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

050630-35 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源AC100V 0.06A 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2 アズワン品番65-0891-68
1台
14,400 税込15,840
当日出荷

SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。
容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)287 口数2 主管SPC-24 側管SPC-15
1個
13,880 税込15,268
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム Mix-S用
試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
材質シリコン アズワン品番65-0891-69
1個
799 税込879
7日以内出荷

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)150 角度(°)120
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-19-15 寸法a(mm)105 角度(°)60 寸法b(mm)110 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 側管SPC-15
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排出管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)50 寸法b(mm)80 摺合せSPC-15 寸法c(mm)8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)73 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)26 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 曲管
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 角度(°)120 吸入口外径(Φmm)8
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管60°
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用 材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-19 寸法a(mm)75 角度(°)60 寸法b(mm)122 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-24
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 寸法b(mm)137 摺合せSPC-19 寸法c(mm)8
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 曲管
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC導入管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15 吸入口外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)120
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)20
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
用途セミミクロ用 角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプター
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-15 寸法a(mm)70 寸法b(mm)151 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC排気管
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
寸法a(mm)65 寸法b(mm)80 吸入口外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス 角度(°)120
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)