電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。
材質樹脂 SUS
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352
TKG品番9-0673-0601
TKG品番(2017)6-0595-0601
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード