スライスボーイシンガーハッピージャパン(1件のレビュー)翌々日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)質量(kg)8消費電力(W)58/73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520電源(単相/V)100V 50/60Hz処理能力280カット/分定格時間30分TKG品番9-0661-0201TKG品番(2017)6-0585-0201