電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS
適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105
TKG品番9-0662-0401
TKG品番(2017)6-0586-0401
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電動ジャンボキャベツ-DRC-80のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS
適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105
TKG品番9-0662-0301
TKG品番(2017)6-0586-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質樹脂 SUS アルミ
質量(kg)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237
TKG品番9-0675-0201
TKG品番(2017)6-0597-0201
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード