関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。
遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。
その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg)30
電源(V)単相100
消費電力(W)260
モーターサーマルプロテクター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×440
厚さ調整範囲(mm)0~10(ボリューム式)
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
EBM品番5492420
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
業界待望の斜め切り機が新登場。
関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。
材料を投入口に入れるだけ。
鍋焼きうどん用のネギが簡単に。
別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。
ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。
キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。
質量(kg)14
電源(V)単相100
モーターサーマルプロテクター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491
消費電力(W)(50/60Hz)55/69
厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420
TKG品番9-0672-0601
TKG品番(2017)6-0594-0601
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438
TKG品番9-0663-0301
TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
材質SUS
部品名称替刃
TKG品番9-0671-0502
TKG品番(2017)6-0593-0502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS
適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105
TKG品番9-0662-0401
TKG品番(2017)6-0586-0401
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電動ジャンボキャベツ-DRC-80のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS
適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105
TKG品番9-0662-0301
TKG品番(2017)6-0586-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
EBM品番3935600
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
仕様刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60
質量(kg)30
径(Φmm)105
消費電力(W)215
電源単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)320×440×H440
刃のサイズ(mm)丸刃Φ105
処理能力1kg/分
定格時間60分
厚さ調整範囲(mm)0~10
EBM品番4260510
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード