1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーハッピージャパンハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃
質量(kg)32 電源単相100V(50/60Hz)150W 作動方式自動、手動の切り換え式(研磨装置付) 切断能力50Hz:2400枚/h、60Hz:2800枚/h 外寸(mm)460×520×H520 最大切断寸法(mm)Φ140 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)1~20 EBM品番790600
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷