カップがトレーに早変わり!。電子レンジやオーブンで調理、再加熱できます。マフィンなどのベーキングトレーとしても使用できます。
耐熱温度(℃)180
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ
厚さ(μm)12
種別合紙なし
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ
厚さ(μm)12
種別合紙入り
材質アルミ
規格底上7号
上径(Φ)×高さH(mm)95(底)75×22
TKG品番9-1137-1101
TKG品番(2017)6-1011-1601
1袋(500枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。フライパンでノンオイル調理ができます。電子レンジ使用可/オーブン使用可。
材質両面シリコン紙 50g
耐熱温度(℃)200
材質アルミ
規格底平7号
上径(Φ)×高さH(mm)95(底75)×22
TKG品番9-1137-1001
TKG品番(2017)6-1011-1501
1袋(500枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質コンスターチ/PP
色白
耐熱温度(℃)140
耐油性耐油性あり
特性蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ○
レンジOK!主原料の60%がコーンスターチの、植物由来プラスチック容器。耐水性、耐油性に優れています。
材質コーンスターチ60%、PP40%
寸法(mm)192×136×60
耐熱温度(℃)140
1ケース(50枚×8袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
箔厚11μm。長さ:75m。片面にシリコン加工とエンボス加工が施されており、油なしでもくっつきにくいです。
幅(cm)30
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
プラスチックトレーの廃棄量削減に環境に優しい紙トレー。トレーのフチに丸みを帯びさせていますので、ラップ掛けにも最適です。青果、生肉食品からお惣菜などの包装トレーとしてもお薦めです。鮮魚はお控えください。内面PPラミネートを施しておりますので、電子レンジでの温めにも使用可能です。森林認証紙使用。食品衛生法適合商品です。※食品の長期保存には適しません。入数:50枚
材質未晒クラフト紙+内側PPラミネート
箔厚11μm。長さ:50m。片面にシリコン加工とエンボス加工が施されており、油なしでもくっつきにくいです。
幅(cm)30
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
レンジOK!主原料の60%がコーンスターチの、植物由来プラスチック容器。耐水性、耐油性に優れています。
材質コーンスターチ60%、PP40%
入数(枚)700
耐熱温度(℃)140
関連キーワード