46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
1台
44,250 税込48,675
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)10.5 ひょう量単位kg
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)16.5 ひょう量単位kg
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

島津製作所電子上皿天秤
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

島津製作所電子天びんATY64R
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7301 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.062 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7298 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)620 最小表示(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 質量(kg)1.5 トラスコ品番335-9760 ひょう量単位g
1台
55,100 税込60,610
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7297 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番816-4937 質量(kg)約3.8 種類電子天びん 使用温度範囲(℃)5~40 電源12A 1A(ACアダプタ) 最小表示(g)0.0002 ひょう量(ct)620 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241 最小表示(ct)0.001 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
124,800 税込137,280
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1台ほか
239,800 税込263,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
105,800 税込116,380
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP324X
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP124W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7304 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7303 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
169,800 税込186,780
欠品中

トラスコ品番816-4936 質量(kg)約4.1 種類電子天びん 使用温度範囲(℃)5~40 電源12A 1A(ACアダプタ) 最小表示(g)0.0002 ひょう量(ct)620 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241 最小表示(ct)0.001 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)6200 最小表示(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)160 質量(kg)1.5 トラスコ品番335-9743 ひょう量単位g
1台
59,850 税込65,835
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP324W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7305 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.32 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

島津製作所電子天びんATX84R
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7296 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.082 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP224Y
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅無し 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)6.5 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB) 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB) RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP224W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
319,800 税込351,780
9日以内出荷

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.01 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)