清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。「うるさい」実感音をカット音を気にせずご使用頂ける。トルネード水流+3種のブラックチタンコート4枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)160
定格時間(分)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×14.1×32.9
質量(kg)1.4
回転数(回/分)約9000(0.4L水負荷時)
容量(L)0.4
コード長さ(m)1.2
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1
機能蒸気レス
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)275
定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9
質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9
回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時
容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20
コード長さ(m)1.2
容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック
質量(kg)2.6
色ブラック
容量(mL)600(液体)
消費電力(W)160
回転数(min-1[r.p.m])1600/2800
容量(g)最大650(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238
電源(単相/V)100
定格時間(分)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷