「タイガー 電源コード」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード。器具用プラグに12Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約22mmの幅があることをお確かめください。
適合本体電気ポット:PIE型・PV 型(PVN-B型・PVV型・PVW型には適用しません。)・PD 型(PDK-Y型・PDR型には適用しません。)・PFU型(PFU-B,-C,-D,-E,-F型には適用しません。)・PGA型、ジャー炊飯器:JPF型・JAU型・JAY型・JB 型(JBS型には適用しません。)・JKE型・JKI型・JKO型・JKM型
質量(kg)約0.11
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×2.2×120
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型
質量(kg)約0.09
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:650W。使用最高圧力:15kPa。最大予約時間:12時間。最大保温時間:12時間。コード長さ:1.1m。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226
満水容量(L)2.2
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色ブラウン
コード長さ(m)3
温度調節範囲(℃)保温~250
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)
付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)
厚さ(mm)【内釜】1.7
寸法(mm)215×252×349
消費電力(W)635
方式マイコン
本体質量(kg)3
機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2
使用時間白米:約43分~55分
モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)
全開高さH(mm)【ふた開き時】417
消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h
年間消費電力量(kWh/年)79
炊飯容量5.5合
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
広い庫内と熱風コンベクションでかんたん調理、リベイクもおまかせ。発売以来40年以上の<やきたて>で培った技術で、表面サクサク&中はふわっと熱々のトーストを実現!食パンも自動でかんたんトースト、買ってきたパンもこんがりあたためます。クロワッサンも冷凍パンも、焼きたてのような仕上がりに。サクサクにも中まであつあつにも トーストはもちろんのこと、クロワッサン・そうざいパン・フライなど種類に合わせた3つのメニューを搭載。「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)。好みの焼き加減を、自由自在に 焼き色5段階。熱風コンベクション ヒーターの熱を庫内全体に循環させ広い庫内でも加熱ムラを抑えます。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト4枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。6つのオートメニュー。「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。ピザやグラタンなど上面にこげ目をつけたい時は「こんがり上火」。おもちを焼くときは「もち」メニューが選択可能。※オートメニューの場合、タイマー、温度調節は設定できません。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節。加熱バランスに優れたトリプルヒーター(上:遠赤ヒーター)で、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。30分のロングタイマー設定。グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ。焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約5.1
消費電力(W)ヒーター:1300、ファン:12
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)約80度~250度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×38.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン
質量(kg)2.9
色オニキスブラック
容量(L)0.84(最大)
消費電力(W)908
方式ハイブリッド抽出
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3
色オニキスブラック
容量(mL)1000
消費電力(W)410
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2
定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン
質量(kg)1.3 (本体のみ:1.1)
容量(L)1
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50~60
定格消費電力(W)1300
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0
沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:5分
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF
質量(kg)2.8
色マットブラック
消費電力(W)1000
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:26×21×8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。30分のロングタイマー設定。グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節。加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ。焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約4.3
色マットブラック
消費電力(W)1300
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)約80度~250度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、素早くトーストや煮込み料理を絶妙な仕上がりに。素早く簡単操作の "5段階加熱コントロール"。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・切替つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
色マットホワイト
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・温調つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
温度調整範囲(℃)約80~250
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)8.2
消費電力(W)1385
定格電圧(V)単相100
電力(W)【保温】平均30
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3
高さ(cm)【ふた開き時】72.2
炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード