「業務用炊飯 2升」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L
色ブラック
仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用
タイプ2升炊き
温度(℃)【保温】約71・73・75
本体質量(kg)約14.4
加熱方式IH
最大消費電力(W)2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4
材質(ボディ)ステンレス
モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)8.2
消費電力(W)1385
定格電圧(V)単相100
電力(W)【保温】平均30
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3
高さ(cm)【ふた開き時】72.2
炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス
質量(kg)4.8
サイズ2升2合炊き
消費電力(W)35(平均保温電力)
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×27.0
炊飯容量4L
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色ステンレス
タイプ保温専用
関連キーワード