蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)
付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)
厚さ(mm)【内釜】1.7
寸法(mm)215×252×349
消費電力(W)635
方式マイコン
本体質量(kg)3
機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2
使用時間白米:約43分~55分
モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)
全開高さH(mm)【ふた開き時】417
消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h
年間消費電力量(kWh/年)79
炊飯容量5.5合
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)8.2
消費電力(W)1385
定格電圧(V)単相100
電力(W)【保温】平均30
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3
高さ(cm)【ふた開き時】72.2
炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード