トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。30分のロングタイマー設定。グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節。加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ。焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約4.3
色マットブラック
消費電力(W)1300
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)約80度~250度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード