様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388
品名・タイプ酒燗器
アズワン品番64-4188-88
TKG品番9-0837-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード