4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 収納量38L(おしぼり約198本) 庫内寸法(mm)360×316.5×345 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3657-00
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS 質量(kg)15.5 ホワイト/グレー 容量(L)50 アズワン品番64-1213-11 TKG品番9-0843-0601
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801 消費電力(W)570 電源(V)単相100(50/60Hz) 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)12 容量(L)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 安全装置温度ヒューズ 温度調節電子制御式 棚板寸法(mm)(網):3 庫内寸法(mm)360×316.5×H345 庫内温度(℃)65・75
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷