「uv 殺菌」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
消費電力(W)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃)70~80
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W 外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616 庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400 質量(kg)15.5 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 庫内容量(L)35 容量(L)35 付属品棚皿4、変換プラグ1 殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯 アズワン品番64-8090-45
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚 質量(kg)11.5 高さ(mm)562 奥行(mm)363 間口(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)400 安全装置117℃(温度ヒューズ) 温度調節精度マイコン制御 庫内寸法(mm)348×207×H152×2段 庫内容量(L)22 庫内温度(℃)(標準)70~80 TKG品番9-0845-0801 TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷