3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W 外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616 庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400 質量(kg)15.5 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 庫内容量(L)35 容量(L)35 付属品棚皿4、変換プラグ1 殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯 アズワン品番64-8090-45
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚 質量(kg)11.5 高さ(mm)562 奥行(mm)363 間口(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)400 安全装置117℃(温度ヒューズ) 温度調節精度マイコン制御 庫内寸法(mm)348×207×H152×2段 庫内容量(L)22 庫内温度(℃)(標準)70~80 TKG品番9-0845-0801 TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷