材質本体:AS樹脂、刃:ステンレス
外径(Φmm)210
寸法(奥行D×高さH)(mm)180×150
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『レリップ みじん切り器&野菜調理器セット』は、おいしいお料理をスピーディーに作れる、小技のきいた下ごしらえをアシストしてくれる多機能調理器具です。みじん切り・つま切り・平切り・千切り・おろしなど付属の部品を組み替えてお料理のバリエーションが増やせます。
用途ご家庭での調理に。
容量(mL)1480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×18×18
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂
寸法(mm)約115×115×235
質量(g)約850
消費電力(W)120
コード長さ(m)約1.4
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン
寸法(mm)約195×120×215
質量(g)約1050
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.6
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
容量(mL)最大160(MAXラインまで)
消費電力(W)最大40(使用時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード