高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V)
TGK品番400-25-11-09
質量(kg)5.9
外形寸法(mm)902×159×101H
電源AC120~220V 50/60Hz
風量(m3/min)6.4~12.8
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±15V
入力電流(A)0.5/3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
コンパクト設計で大きな除電効果
新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下)
独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m)
モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V)
標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A)
無段階風量調整
異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)97×137×60
電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ
入力DC24V、250mA、6W
スタンドステンレスメッキ
使用環境温度(℃)0~50
イオンバランス0±10V
騒音レベル(dB(A))52(max)
コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)
除電時間(秒)2秒以内
材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本
材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード