イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11
仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)194×29×142
質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)ガン/185
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
オゾン発生量0.001ppm以下
電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
耐久性の高いプラスチック製エアーガン。
バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。
シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)
質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)
ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。
一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。
イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)
トラスコ品番365-2513
質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)
ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード