銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。
一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。
イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)
トラスコ品番365-2513
質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)
ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11
仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)194×29×142
質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)ガン/185
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
オゾン発生量0.001ppm以下
電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
コンパクト設計で大きな除電効果
新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下)
独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m)
モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V)
標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A)
無段階風量調整
異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)97×137×60
電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ
入力DC24V、250mA、6W
スタンドステンレスメッキ
使用環境温度(℃)0~50
イオンバランス0±10V
騒音レベル(dB(A))52(max)
コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)
除電時間(秒)2秒以内
材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本
材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V)
TGK品番400-25-11-09
質量(kg)5.9
外形寸法(mm)902×159×101H
電源AC120~220V 50/60Hz
風量(m3/min)6.4~12.8
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±15V
入力電流(A)0.5/3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリ
トラスコ品番697-6108
幅(mm)360
高さ(mm)180
奥行(mm)190
電源(V)100-240VAC
オゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m3/min)4.25
イオンバランス±10V
除電方式交流コロナ放電式
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。
トラスコ品番697-6106
幅(mm)173
高さ(mm)231
奥行(mm)84
電源(V)100-240VAC
オゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m3/min)3.65
イオンバランス±10V
除電方式交流コロナ放電方式
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
関連キーワード