「静電気測定」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。
トラスコ品番849-9602
幅(mm)17
高さ(mm)150
電源(V)乾電池単4形(2本)
外径(mm)17
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード