規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 。耐滑性・クッション性の優れた軽量ソール。つま先部はつまずき防止設計。甲被内側に当て革付
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
機能耐滑性・クッション性
標準質量(g)1055(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1701040
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約23.3(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
標準質量(g/片足)約520
機能耐油性、耐摩耗性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!
安全靴 短靴
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
靴底一層底
靴タイプ革靴
関連キーワード