8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783 アズワン品番65-7265-10
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
959,800 税込1,055,780
7日以内出荷

インフォメーションディスプレイ用周辺機器コントロールキット。マルチディスプレイを構成する1台目のディスプレイにリモコン受光部ボックスを接続することで、ひとつのリモコンで全ディスプレイの操作が可能になります。2台目以降はLANケーブルで数珠つなぎします。また、外光センサーとして部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整可能です。視認性が良くなり、省エネ効果も期待できます。また同じユニットに人感センサーもあり、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量、入力を設定した値にすることもできます。対応機種:PN-UN553S/UN553V、PN-P756/P656/P556/P506/P436、PN-M982/M862/M752/M652/M552/M502/M432、PN-M322、PN-ME982/ME862/ME752/ME652/ME552/ME502/ME432、PN-LM551/LM431
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷


仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シャープ32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/黒
エコ商品、RoHS
32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証
仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ32型 ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm) 適合規格62368-1 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約6.3 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)75 コントラスト比4000:1 表示色約10億7374万色 解像度1920 × 1080ドット ケーブルACコード 入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1 スピーカーあり 5W+5W 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト直下型 グリーン購入法適合 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)450
1台
90,980 税込100,078
8日以内出荷

迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅0.88mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●パネル方式:ADS●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):約28.1●エコリーフ:2: 未対応(×)●標準消費電力:180●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●本体サイズ(H×W×D):1210.5x681.3x103.0mm●本体(色):ブラック●VCCI:対応●スリープ時消費電力:15 サイズ55型 ピッチ水平0.63×垂直0.63(mm) 電源AC100V 50/60Hz 表面処理ノングレア 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)250 コントラスト比1100:1 輝度700cd/m2 表示色約1,677万色 解像度1920 × 1080ドット 走査周波数(水平)67.5kHz@1,920x1,080 走査周波数(垂直)60Hz@1,920x1,080 ケーブルACコード 入力端子DisplayPortx2,HDMIx2,D-SUBx1,DVI-Dx1 スピーカーあり 15W+15W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト直下型
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷