【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)約3.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)約1.8
適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570
1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。
2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。
お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。
狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。
プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。
トップテーブルは耐熱100度。
電子レンジを載せてご使用いただけます。
その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段
質量(kg)27
色メタリックグレー
間口(mm)535
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770
温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100
ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドア
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51>
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
汗で蒸れた靴は玄関のニオイの原因になります。プラズマクラスターの風で靴に付着した嫌な汗のニオイを消臭、蒸れを軽減します。
一日履いた靴は、汗や皮脂などが原因で雑菌が繁殖しやすい状態になります。UV-Cでニオイの元となる付着ニオイ原因菌・付着カビ菌※4を素早く除菌します。
靴の中に差し込むだけで簡単にセット可能。プラズマクラスターイオンの放出とUV-Cの照射を両立。
本体下部には、活性炭の脱臭フィルターを搭載しているので、本体からのニオイ漏れを抑え、玄関やお部屋など設置場所の周囲の空間を快適に保ちます。
奥行186mmのスリムなデザイン。玄関だけでなく、さまざまな場所にすっきり置くことができます。
電源のオン・オフに加え、運転モードの切り替えも1ボタンで簡単操作。扉を開けると自動的に運転を終了する安心設計。
用途ホテルの客室やサロンなどでのお客様サービスとして
お気に入りの靴などの除菌・消臭として
質量(kg)9.4
容量2足まで
電源(V)ACアダプター100 50/60Hz共通
消費電力(W)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:120×320×100まで、下段:120×320×140まで
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・活性炭消臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×186×825
機能調整脚 前方2か所
運転音(dB)37
運転モード1時間/10時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.23
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード