カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(30)
- 塚本無線(27)
- Acer(エイサー)(26)
- Philips(25)
- EPSON(22)
- サンワサプライ(19)
- EIZO(15)
- タッチパネルシステムズ(15)
- ATEN(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- LG(11)
- ASUS(エイスース)(10)
- NEC(8)
- iiyama(イイヤマ)(8)
- トライメイト(7)
- エレコム(5)
- ZATTA(5)
- MCY TOOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)
「hdmi d sub」の検索結果

32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/黒
シャープ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm)適合規格62368-1定格電圧(V)AC100 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)75コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度1920 × 1080ドットケーブルACコード入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型グリーン購入法適合パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450
50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
43V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル
シャープ¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ43V型パネル駆動方式ADS
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)
シャープ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷シャープマーケティングジャパンからの提供です。仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):381.0~501.0 × 540.5 × 233.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、56.8mm(縦型設置時)ピッチ0.275 x 0.275mm寸法23.8型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.6(スタンドなし3.5)入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)26コントラスト比3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<白色>)入力端子DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W+1W (ステレオ)色(本体)白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ24型パネル駆動方式VA
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック
シャープ¥65,980税込¥72,5781台欠品中24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364mm電源AC100V 50/60Hz適合規格60065本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)69コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子HDMI×3、D-SUB×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450USBあり
レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)
シャープ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。コントラスト比50000:1
プロジェクター
シャープ¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書仕様照度半減時期(目安):20000時間質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)主な用途スクール用/ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)入力端子HDMI×2、HDBaseT×1設置方式天井引掛/置き型スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)投影方式3原色液晶シャッタ投映方式走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
プロジェクター
シャープ¥399,800~税込¥439,780~1台7日以内出荷密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル仕様照度半減時期(目安):25000時間電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A