プロジェクター
コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル
- 付属品
- リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書
- 仕様
- 照度半減時期(目安):20000時間
- 質量(kg)
- 約5.0
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128
- 騒音値(dB)
- 29~39
- 保存温度(℃)
- -10~50
- 機能
- レンズシフト非対応
- 光源
- レーザーダイオード+蛍光体
- 定格入力電流(A)
- 3.3
- コントラスト比
- 3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)
- 最大解像度
- デジタル:3840×2160
- ズーム
- 手動ズーム
- 解像度
- WUXGA(1920×1200)
- 主な用途
- スクール用/ビジネス用
- 色再現性
- 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
- 入力端子
- HDMI×2、HDBaseT×1
- 設置方式
- 天井引掛/置き型
- スピーカー
- 16W モノラルスピーカー内蔵
- フォーカス
- 手動フォーカス
- 動作温度(℃)
- 0~45
- 動作湿度(%)
- 20~80(ただし、結露しないこと)
- 保存湿度(%)
- 10~85(ただし、結露しないこと)
- 比率
- 投写距離比:1.35-1.64:1
- 画面サイズ
- 30~300型
- F値
- F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm
- 画素数
- 2304000画素(1920×1200ドット)
- 外部コントロール端子
- RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1
- 明るさ(Lm)
- 5000/5300(センター)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 補正機能
- 台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度
- グリーン購入法
- 適合
- 音声出力
- ステレオミニジャック×1
- アスペクト比
- 0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)
- 投影方式
- 3原色液晶シャッタ投映方式
- 走査周波数
- 水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz
- 使用高度(m)
- 0~3000
- USB
- USBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800カテゴリ






















